text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ZYSNYT ELEC 77 7752ESD 115MM


Szczypce tnące kątowe dla elektroników ESD Trwała, zoptymalizowana pod kątem obciążeń konstrukcja z bezluzowym przegubem skrzynkowym. Wysokie, wąskie tuleje zapewniają precyzyjny i wygodny chwyt między kciukiem a palcem wskazującym. Mniejszy wysiłek fizyczny dzięki bardzo wysokiemu przełożeniu. Zoptymalizowany pod kątem obciążenia dla bardziej bezpośred

Artikelnummer K1077.255.115
Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 115
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Verpakt per 1

Specificaties

Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 115
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 11
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Tak
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Wysokość głowicy (mm) 7
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 70
Type Electronics Diagonal Cutter

Omschrijving

Szczypce tnące kątowe dla elektroników ESD Trwała, zoptymalizowana pod kątem obciążeń konstrukcja z bezluzowym przegubem skrzynkowym. Wysokie, wąskie tuleje zapewniają precyzyjny i wygodny chwyt między kciukiem a palcem wskazującym. Mniejszy wysiłek fizyczny dzięki bardzo wysokiemu przełożeniu. Zoptymalizowany pod kątem obciążenia dla bardziej bezpośredniego odczucia podczas pracy. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z platerowanych narzędzi. Ostrza dodatkowo hartowane laserowo, twardość ostrza co najmniej 62 HRC. Szpiczasta, płaska główka, z małym skosem. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 0,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,5mm- Możliwości cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 0.3 - 1mm- Długość szczęk (B): 14mm- Grubość szczęk (złącza) (D): 7mm- Szerokość głowicy (A): 11mm- ESD: tak

Artikelnummers

Artikelnummer K1077.255.115
EAN 4003773025139
UBB 240104304375
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 77 52 115 ESD
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.