text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

KNIP ZYSNYT ELEC 77 7752-115MM

Tymczasowo niedostępny - zadzwoń pod 61 665 90 01

Obcinak diagonalny dla elektroników Trwała, zoptymalizowana pod kątem obciążeń konstrukcja z bezluzowym przegubem skrzynkowym. Wysokie, wąskie tuleje zapewniają precyzyjny i wygodny chwyt między kciukiem a palcem wskazującym. Mniejszy wysiłek fizyczny dzięki bardzo wysokiemu przełożeniu. Zoptymalizowana pod kątem obciążenia, zapewniająca bardziej bezpośrednie odczucia podczas pracy. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z platerowanych narzędzi. Ostrza dodatkowo hartowane laserowo, twardość ostrza co najmniej 62 HRC. Szpiczasta, płaska główka, z małym skosem. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 0,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,5mm- Możliwości cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 0.3 - 1mm- Długość szczęk (B): 14mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 7,5mm- Szerokość głowicy (A): 11mm

Numer artykułu K1077.250.115
Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 115
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 115
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 11
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Wysokość głowicy (mm) 7.5
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 70
Kod towaru 8203200000
Type Electronics Diagonal Cutter

Opis

Obcinak diagonalny dla elektroników Trwała, zoptymalizowana pod kątem obciążeń konstrukcja z bezluzowym przegubem skrzynkowym. Wysokie, wąskie tuleje zapewniają precyzyjny i wygodny chwyt między kciukiem a palcem wskazującym. Mniejszy wysiłek fizyczny dzięki bardzo wysokiemu przełożeniu. Zoptymalizowana pod kątem obciążenia, zapewniająca bardziej bezpośrednie odczucia podczas pracy. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z platerowanych narzędzi. Ostrza dodatkowo hartowane laserowo, twardość ostrza co najmniej 62 HRC. Szpiczasta, płaska główka, z małym skosem. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 0,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,5mm- Możliwości cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 0.3 - 1mm- Długość szczęk (B): 14mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 7,5mm- Szerokość głowicy (A): 11mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1077.250.115
EAN 4003773040750
UBB 419104298551
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 77 52 115
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.