text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ZYSNYT ELEC 77 7732ESD 115MM


Szczypce do cięcia ukośnego dla elektroników ESD Trwała, zoptymalizowana pod kątem obciążeń konstrukcja z bezluzowym przegubem skrzynkowym. Wysokie, wąskie tuleje zapewniają precyzyjny i wygodny chwyt między kciukiem a palcem wskazującym. Mniejszy wysiłek fizyczny dzięki bardzo wysokiemu przełożeniu. Zoptymalizowany pod kątem obciążenia dla bardziej bezpośredniego odczucia podczas pracy. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z platerowanych narzędzi. Ostrza dodatkowo hartowane laserowo, twardość ostrza co najmniej 62 HRC. Szpiczasta główka z małym skosem. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 1.0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0.5mm- Możliwości cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 0.3 - 1.3mm- Długość szczęk (B): 14mm- Grubość szczęk (złącza) (D): 7mm- Szerokość głowicy (A): 11mm- ESD: tak

Numéro d'article K1077.235.115
Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 115
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Emballé par 1

Spécifications

Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 115
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 11
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Tak
Osłona uchwytu Inny
Wysokość głowicy (mm) 7
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 70
Kod towaru 8203200000
Type ESD Electronics Diagonal Cutter with Mirror Polished

La description

Szczypce do cięcia ukośnego dla elektroników ESD Trwała, zoptymalizowana pod kątem obciążeń konstrukcja z bezluzowym przegubem skrzynkowym. Wysokie, wąskie tuleje zapewniają precyzyjny i wygodny chwyt między kciukiem a palcem wskazującym. Mniejszy wysiłek fizyczny dzięki bardzo wysokiemu przełożeniu. Zoptymalizowany pod kątem obciążenia dla bardziej bezpośredniego odczucia podczas pracy. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z platerowanych narzędzi. Ostrza dodatkowo hartowane laserowo, twardość ostrza co najmniej 62 HRC. Szpiczasta główka z małym skosem. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 1.0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0.5mm- Możliwości cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 0.3 - 1.3mm- Długość szczęk (B): 14mm- Grubość szczęk (złącza) (D): 7mm- Szerokość głowicy (A): 11mm- ESD: tak

Numéros d'articles

Numéro d'article K1077.235.115
EAN 4003773025122
UBB 240104304110
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 77 32 115 ESD
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.