Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek)
Szczypce do cięcia ukośnego dla elektroników ESD Trwała, zoptymalizowana pod kątem obciążeń konstrukcja z bezluzowym przegubem skrzynkowym. Wysokie, wąskie tuleje zapewniają precyzyjny i wygodny chwyt między kciukiem a palcem wskazującym. Mniejszy wysiłek fizyczny dzięki bardzo wysokiemu przełożeniu. Zoptymalizowany pod kątem obciążenia dla bardziej bezpośredniego odczucia podczas pracy. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z platerowanych narzędzi. Ostrza dodatkowo hartowane laserowo, twardość ostrza co najmniej 62 HRC. Głowica okrągła, bez skosu. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 1.0mm- Możliwości cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 0,3 - 1,3mm- Długość szczęk (B): 14mm- Grubość szczęk (złącza) (D): 7,5mm- Szerokość głowicy (A): 11mm- ESD: tak