text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

KNIP ZYSNYT ELEC 77 7722-115MM


Wytrzymała, zoptymalizowana pod kątem obciążeń konstrukcja z bezluzowym przegubem skrzynkowym. Wysokie, wąskie tuleje zapewniają precyzyjny i wygodny chwyt między kciukiem a palcem wskazującym. Mniejszy wysiłek fizyczny dzięki bardzo wysokiemu przełożeniu. Zoptymalizowana pod kątem obciążenia, zapewniająca bardziej bezpośrednie odczucia podczas pracy. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z platerowanych narzędzi. Ostrza dodatkowo hartowane laserowo, twardość ostrza co najmniej 62 HRC. Głowica okrągła, bez skosu. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 1.0mm- Możliwości cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 0,3 - 1,3mm- Długość szczęk (B): 14mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 7mm- Szerokość głowicy (A): 11mm

Numer artykułu K1077.220.115
Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 115
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 115
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 11
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Wysokość głowicy (mm) 7
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 70
Kod towaru 8203200000
Type Electronics Diagonal Cutter with Multi-Component Handle

Opis

Wytrzymała, zoptymalizowana pod kątem obciążeń konstrukcja z bezluzowym przegubem skrzynkowym. Wysokie, wąskie tuleje zapewniają precyzyjny i wygodny chwyt między kciukiem a palcem wskazującym. Mniejszy wysiłek fizyczny dzięki bardzo wysokiemu przełożeniu. Zoptymalizowana pod kątem obciążenia, zapewniająca bardziej bezpośrednie odczucia podczas pracy. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z platerowanych narzędzi. Ostrza dodatkowo hartowane laserowo, twardość ostrza co najmniej 62 HRC. Głowica okrągła, bez skosu. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 1.0mm- Możliwości cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 0,3 - 1,3mm- Długość szczęk (B): 14mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 7mm- Szerokość głowicy (A): 11mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1077.220.115
EAN 4003773043782
UBB 419104297983
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 77 22 115
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.