Szczypce tnące kątowe dla elektroników ESD Trwała, zoptymalizowana pod kątem obciążeń konstrukcja z bezluzowym przegubem skrzynkowym. Wysokie, wąskie tuleje zapewniają precyzyjny i wygodny chwyt między kciukiem a palcem wskazującym. Mniejszy wysiłek fizyczny dzięki bardzo wysokiemu przełożeniu. Zoptymalizowany pod kątem obciążenia dla bardziej bezpośredniego odczucia podczas pracy. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z platerowanych narzędzi. Noże dodatkowo hartowane laserowo, twardość noża co najmniej 62 HRC. Okrągła głowica, z małym skosem i łapaczem ołowiu - brak niekontrolowanej utraty końcówek ciętego drutu. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 1,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0.6mm- Możliwości cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 0.3 - 1.6mm- Długość szczęk (B): 14mm- Grubość szczęk (złącza) (D): 7.5mm- Szerokość głowicy (A): 11mm- ESD: tak