text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ZYSNYT ELEC 77 7712-115MM


Obcinak diagonalny dla elektroników Wytrzymała, zoptymalizowana pod kątem obciążeń konstrukcja z bezluzowym przegubem skrzynkowym. Wysokie, wąskie tuleje zapewniają precyzyjny i wygodny chwyt między kciukiem a palcem wskazującym. Mniejszy wysiłek fizyczny dzięki bardzo wysokiemu przełożeniu. Zoptymalizowana pod kątem obciążenia, zapewniająca bardziej bezpośrednie odczucia podczas pracy. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z platerowanych narzędzi. Noże dodatkowo hartowane laserowo, twardość noża co najmniej 62 HRC. Okrągła głowica, z małym skosem i łapaczem ołowiu - brak niekontrolowanej utraty końcówek ciętego drutu. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 1,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0.6mm- Możliwości cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 0.3 - 1.6mm- Długość szczęk (B): 14mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 7,5mm- Szerokość głowicy (A): 11mm

Objednací číslo K1077.210.115
Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 115
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Baleno po 1

Specifikace

Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 115
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 11
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Wysokość głowicy (mm) 7.5
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 70
Kod towaru 8203200000
Type Electronics Diagonal Cutter with Mirror Polished

Popis

Obcinak diagonalny dla elektroników Wytrzymała, zoptymalizowana pod kątem obciążeń konstrukcja z bezluzowym przegubem skrzynkowym. Wysokie, wąskie tuleje zapewniają precyzyjny i wygodny chwyt między kciukiem a palcem wskazującym. Mniejszy wysiłek fizyczny dzięki bardzo wysokiemu przełożeniu. Zoptymalizowana pod kątem obciążenia, zapewniająca bardziej bezpośrednie odczucia podczas pracy. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z platerowanych narzędzi. Noże dodatkowo hartowane laserowo, twardość noża co najmniej 62 HRC. Okrągła głowica, z małym skosem i łapaczem ołowiu - brak niekontrolowanej utraty końcówek ciętego drutu. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 1,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0.6mm- Możliwości cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 0.3 - 1.6mm- Długość szczęk (B): 14mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 7,5mm- Szerokość głowicy (A): 11mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1077.210.115
EAN 4003773043768
UBB 419104297801
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 77 12 115
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.