text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

KNIP ZYSNYT ELEC 77 7711-115MM


Elektroniczny obcinak diagonalny Wytrzymała, zoptymalizowana pod kątem obciążenia konstrukcja z bezluzowym przegubem skrzynkowym. Wysokie, wąskie tuleje zapewniają precyzyjny i wygodny chwyt między kciukiem a palcem wskazującym. Mniejszy wysiłek fizyczny dzięki bardzo wysokiemu przełożeniu. Zoptymalizowana pod kątem obciążenia, zapewniająca bardziej bezpośrednie odczucia podczas pracy. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z platerowanych narzędzi. Noże dodatkowo hartowane laserowo, twardość noża co najmniej 62 HRC. Okrągła głowica, z małym skosem i łapaczem ołowiu - brak niekontrolowanej utraty końcówek ciętego drutu. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 1,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0.6mm- Możliwości cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 0.3 - 1.6mm- Długość szczęk (B): 14mm- Grubość szczęk (złącza) (D): 7.5mm- Szerokość głowicy (A): 11mm

Numer artykułu K1077.110.115
Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 115
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 115
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 11
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Wysokość głowicy (mm) 7.5
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 70
Kod towaru 8203200000
Type Electronics Diagonal Cutter with Non-Slip Plastic Handle

Opis

Elektroniczny obcinak diagonalny Wytrzymała, zoptymalizowana pod kątem obciążenia konstrukcja z bezluzowym przegubem skrzynkowym. Wysokie, wąskie tuleje zapewniają precyzyjny i wygodny chwyt między kciukiem a palcem wskazującym. Mniejszy wysiłek fizyczny dzięki bardzo wysokiemu przełożeniu. Zoptymalizowana pod kątem obciążenia, zapewniająca bardziej bezpośrednie odczucia podczas pracy. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z platerowanych narzędzi. Noże dodatkowo hartowane laserowo, twardość noża co najmniej 62 HRC. Okrągła głowica, z małym skosem i łapaczem ołowiu - brak niekontrolowanej utraty końcówek ciętego drutu. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 1,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0.6mm- Możliwości cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 0.3 - 1.6mm- Długość szczęk (B): 14mm- Grubość szczęk (złącza) (D): 7.5mm- Szerokość głowicy (A): 11mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1077.110.115
EAN 4003773018629
UBB 419104288818
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 77 11 115
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.