text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

KNIP ZYSNYT ELEC 77 7702ESD 115MM


Szczypce tnące kątowe dla elektroników ESD Trwała, zoptymalizowana pod kątem obciążeń konstrukcja z bezluzowym przegubem skrzynkowym. Wysokie, smukłe tulejki do precyzyjnego i wygodnego chwytania między kciukiem a palcem wskazującym. Rękojeści odprowadzające ładunki elektryczne - rozpraszające. Mniejszy wysiłek fizyczny dzięki bardzo wysokiemu przełożeniu. Zoptymalizowany pod kątem obciążenia dla bardziej bezpośredniego odczucia podczas pracy. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z platerowanych narzędzi. Ostrza dodatkowo hartowane laserowo, twardość ostrza co najmniej 62 HRC. Okrągła główka z małym skosem. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 1,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0.6mm- Możliwości cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 0.3 - 1.6mm- Długość szczęk (B): 14mm- Grubość szczęk (złącza) (D): 7.5mm- Szerokość głowicy (A): 11mm- ESD: tak

Numer artykułu K1077.205.115
Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 115
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 115
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 11
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Tak
Osłona uchwytu Inny
Wysokość głowicy (mm) 7.5
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 70
Kod towaru 8203200000
Type ESD Electronics Diagonal Cutter with Multi-Component Handle

Opis

Szczypce tnące kątowe dla elektroników ESD Trwała, zoptymalizowana pod kątem obciążeń konstrukcja z bezluzowym przegubem skrzynkowym. Wysokie, smukłe tulejki do precyzyjnego i wygodnego chwytania między kciukiem a palcem wskazującym. Rękojeści odprowadzające ładunki elektryczne - rozpraszające. Mniejszy wysiłek fizyczny dzięki bardzo wysokiemu przełożeniu. Zoptymalizowany pod kątem obciążenia dla bardziej bezpośredniego odczucia podczas pracy. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z platerowanych narzędzi. Ostrza dodatkowo hartowane laserowo, twardość ostrza co najmniej 62 HRC. Okrągła główka z małym skosem. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 1,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0.6mm- Możliwości cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 0.3 - 1.6mm- Długość szczęk (B): 14mm- Grubość szczęk (złącza) (D): 7.5mm- Szerokość głowicy (A): 11mm- ESD: tak

Numery artykułów

Numer artykułu K1077.205.115
EAN 4003773025092
UBB 240104303385
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 77 02 115 ESD
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.