Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek)
KNIPEX X-Cut® tnie najdrobniejsze żyły oraz kable wielożyłowe i druty fortepianowe. Mocne, lekkie i uniwersalne. Wysoka wydajność cięcia przy minimalnym wysiłku dzięki optymalnej koordynacji kąta ostrza i przełożenia. Konstrukcja przegubu skrzynkowego: najwyższa stabilność przy niskiej masie. Podwójnie podparta oś przegubu dla dużych obciążeń. Duża szerokość otworu dla grubszych kabli. Precyzyjne cięcie nawet cienkich przewodów miedzianych. Kompaktowa, lekka konstrukcja. Uniwersalne zastosowanie w montażu, konserwacji i produkcji. O 40% mniejsze zapotrzebowanie na siłę w porównaniu ze standardowymi obcinakami ukośnymi o tej samej długości. - Zdolność cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 4,8 mm- Możliwość cięcia drutu średnio twardego (średnica): Ø 3,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,7mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 2.2mm- Zdolność cięcia kabel miedziany, wielodrutowy: Ø 12,0 mm- Testowane przez VDE: tak