text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP WIRE ROPE CUTTERS 170X60X22

Numer artykułu 4O407211
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 4
Maks. przekrój kabla (mm²) 7
Całkowita długość (mm) 160
Konstrukcja uchwytu Inny
Marka Knipex

Specyfikacje

Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 4
Maks. przekrój kabla (mm²) 7
Całkowita długość (mm) 160
Konstrukcja uchwytu Inny
Marka Knipex
Type Wire Rope Cutter

Opis

Przecinak do lin stalowych Specjalnie zoptymalizowany do precyzyjnego cięcia kordu oponowego, lin stalowych do Ø 2 mm i kabli do Ø 2 mm. Ergonomiczny dzięki lekkiej konstrukcji i praktycznemu ograniczeniu otwarcia. Kompaktowy rozmiar, niska waga, wysoki poziom wydajności. Stworzony do intensywnego użytkowania: wyjątkowo wytrzymały i lekki - tylko 175 g. Do 30% mniejszy wysiłek fizyczny w porównaniu z przecinakami do lin stalowych o tej samej długości. Konstrukcja z podwójnym przegubem skrzynkowym zapewniająca wysoki poziom stabilności. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 62 HRC. Wygodna praca dzięki sprężynie rozwierającej. Zabezpieczona blokadą podczas transportu. Do lin stalowych o Ø 4,00 / 1960 Nmm². - Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego (średnica): Ø 6.0mm- Zdolność cięcia liny stalowej (średnica): Ø 4,0 mm

Numery artykułów

Numer artykułu 4O407211
EAN 4003773082354
UBB 500700732885
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 95 62 160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.