text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

KNIP VOORSNYTANG 68 6801-200MM


Szczypce tnące przeznaczone do skręcania i cięcia drutu wiązałkowego. Kształt głowicy zapewnia optymalny ruch podczas zaciskania węzłów siatki stalowej podczas prac żelbetowych. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC. - Zdolność cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 4

Numer artykułu K1068.100.200
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 310
Type End Cutting Nipper

Opis

Szczypce tnące przeznaczone do skręcania i cięcia drutu wiązałkowego. Kształt głowicy zapewnia optymalny ruch podczas zaciskania węzłów siatki stalowej podczas prac żelbetowych. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC. - Zdolność cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 4,0 mm- Zdolność cięcia drutu średnio twardego (średnica): Ø 3,5mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,8mm- Długość krawędzi tnącej mm (C): 31mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1068.100.200
EAN 4003773013815
UBB 419104294915
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 68 01 200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.