text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP VOORSNYTANG 68 6801-160MM


Szczypce do cięcia końcówek przeznaczone do skręcania i cięcia drutu wiązałkowego. Kształt głowicy zapewnia optymalny ruch podczas zaciskania węzłów siatki stalowej podczas prac żelbetowych. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC. - Zdolność cięcia miękkiego drutu (ś

Numer artykułu K1068.100.160
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 160
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Testowane przez VDE Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 160
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 200
Type End Cutting Nipper

Opis

Szczypce do cięcia końcówek przeznaczone do skręcania i cięcia drutu wiązałkowego. Kształt głowicy zapewnia optymalny ruch podczas zaciskania węzłów siatki stalowej podczas prac żelbetowych. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC. - Zdolność cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 4,0 mm- Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 2,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,3mm- Długość krawędzi tnącej mm (C): 25mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1068.100.160
EAN 4003773013792
UBB 419104121092
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 68 01 160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.