text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP VOORSNYTANG 67 6701-160MM


Szczypce tnące o wysokiej dźwigni z krawędziami tnącymi do drutu miękkiego, twardego i fortepianowego. Wysoka wydajność cięcia przy niewielkim wysiłku dzięki optymalnej koordynacji kąta ostrza i przełożenia. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC. - Zdolność cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 4,5 mm- Zdol

Numer artykułu K1067.100.160
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 160
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Testowane przez VDE Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 160
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 240
Type End Cutting Nipper

Opis

Szczypce tnące o wysokiej dźwigni z krawędziami tnącymi do drutu miękkiego, twardego i fortepianowego. Wysoka wydajność cięcia przy niewielkim wysiłku dzięki optymalnej koordynacji kąta ostrza i przełożenia. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC. - Zdolność cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 4,5 mm- Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 2.0mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1067.100.160
EAN 4003773040620
UBB 419104120268
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 67 01 160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.