text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

KNIP TWEEZER ISOL 15 1511-120MM

Tymczasowo niedostępny - zadzwoń pod 61 665 90 01

Pęseta do ściągania izolacji z przewodów powlekanych Pęseta do ściągania izolacji z przewodów powlekanych służy do usuwania powłok izolacyjnych z przewodów, zwłaszcza w zastosowaniach przemysłowych. Przeznaczona dla przemysłu elektronicznego, a także do napraw i rękodzieła. Dostępne również: cztery zapasowe ostrza dla różnych średnic. - Zdolności ściągania izolacji (średnica): 0,6mm- Powierzchnia: lakierowana na czarno- Szerokość końcówek (B): 10mm- Wersja końcówek pęsety: Stripping- Kwasoodporność: bardzo dobra- Testowane ESD: nie- Testowane VDE: nie- Sektory: Elektronika przemysłowa- Magnetyczne: magnetyczne (100%)- Zachowanie: Przewodzące

Numer artykułu K1015.110.120
Długość (mm) 120
Dla średnicy gwintu (mm) 0.6 - 0.6
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 35
Kod towaru 8203200000
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 120
Dla średnicy gwintu (mm) 0.6 - 0.6
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 35
Kod towaru 8203200000
Type Stripping Tweezer

Opis

Pęseta do ściągania izolacji z przewodów powlekanych Pęseta do ściągania izolacji z przewodów powlekanych służy do usuwania powłok izolacyjnych z przewodów, zwłaszcza w zastosowaniach przemysłowych. Przeznaczona dla przemysłu elektronicznego, a także do napraw i rękodzieła. Dostępne również: cztery zapasowe ostrza dla różnych średnic. - Zdolności ściągania izolacji (średnica): 0,6mm- Powierzchnia: lakierowana na czarno- Szerokość końcówek (B): 10mm- Wersja końcówek pęsety: Stripping- Kwasoodporność: bardzo dobra- Testowane ESD: nie- Testowane VDE: nie- Sektory: Elektronika przemysłowa- Magnetyczne: magnetyczne (100%)- Zachowanie: Przewodzące

Numery artykułów

Numer artykułu K1015.110.120
EAN 4003773015550
UBB 240187293354
UNSPSC 27111510
Artykuł producenta nr 15 11 120
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.