Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek)
KNIPEX TwinForce® Najwyższej jakości obcinak ukośny o dużej dźwigni z opatentowanym podwójnym przegubem. Idealne przenoszenie siły dzięki konstrukcji z podwójnymi zawiasami. Niezawodnie tnie wszystkie rodzaje drutu, w tym taśmę stalową. Do cięcia zgrubnego lub bardzo dokładnego. Niski wpływ na cięcie: delikatny dla dłoni. Zmniejsza napięcie mięśni i ścięgien. Do wygodnego cięcia, powtarzalnego cięcia lub bardzo ciężkich prac związanych z cięciem. Wysoka stabilność i brak luzów dzięki precyzyjnie frezowanym, kutym osiom. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC. - Zdolność cięcia miękkim drutem (średnica): Ø 5,5 mm- Zdolność cięcia drutem średnio twardym (średnica): Ø 4,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 3.0mm