text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SZCZYPCE ZACISK 9781-180MM


Szczypce do zaciskania tulejek kablowych Do zaciskania tulejek kablowych zgodnie z normą DIN 46228 część 1 + 4 w zakresie od 0,5 do 6 mm². Idealne do pracy w ograniczonych przestrzeniach, np. w wąskich i głębokich skrzynkach rozdzielczych. - Zastosowanie: Tulejki kablowe- Pojemność w milimetrach kwadratowych: 0,5 - 6,0 mm²- Liczba profili zaciskania: 1-

Numer artykułu K1178.180.180
Odpowiedni dla Końcówki kablowe i złącza
Długość (mm) 180
Przekrój (mm²) 0.5 - 6
Zakres AWG 20 - 10
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla Końcówki kablowe i złącza
Długość (mm) 180
Przekrój (mm²) 0.5 - 6
Zakres AWG 20 - 10
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 240
Type Crimping Pliers

Opis

Szczypce do zaciskania tulejek kablowych Do zaciskania tulejek kablowych zgodnie z normą DIN 46228 część 1 + 4 w zakresie od 0,5 do 6 mm². Idealne do pracy w ograniczonych przestrzeniach, np. w wąskich i głębokich skrzynkach rozdzielczych. - Zastosowanie: Tulejki kablowe- Pojemność w milimetrach kwadratowych: 0,5 - 6,0 mm²- Liczba profili zaciskania: 1- AWG: 20 - 10

Numery artykułów

Numer artykułu K1178.180.180
EAN 4003773019794
UBB 419105051918
UNSPSC 27112147
Artykuł producenta nr 97 81 180
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.