text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SZCZYPCE ZACISK 9721C-215MM


Szczypce do zaciskania Do cięcia kabli, ściągania izolacji i zaciskania nieizolowanych końcówek zaciskanych zgodnie z DIN 46234. Z gwintowanymi otworami do cięcia śrub miedzianych i mosiężnych z gwintem M 2,6 / M 3 / M 3,5 / M 4 i M 5. Połączenie śrubowe dla większej stabilności i równomiernego ruchu. - Zastosowanie: nieizolowane zaciski + złącza kablow

Numer artykułu K1172.123.215
Odpowiedni dla Końcówki kablowe i złącza
Długość (mm) 230
Przekrój (mm²) 0.5 - 6
Zakres AWG 20 - 10
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla Końcówki kablowe i złącza
Długość (mm) 230
Przekrój (mm²) 0.5 - 6
Zakres AWG 20 - 10
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 230
Type Crimping Pliers

Opis

Szczypce do zaciskania Do cięcia kabli, ściągania izolacji i zaciskania nieizolowanych końcówek zaciskanych zgodnie z DIN 46234. Z gwintowanymi otworami do cięcia śrub miedzianych i mosiężnych z gwintem M 2,6 / M 3 / M 3,5 / M 4 i M 5. Połączenie śrubowe dla większej stabilności i równomiernego ruchu. - Zastosowanie: nieizolowane zaciski + złącza kablowe- Pojemność w milimetrach kwadratowych: 0,5 - 6,0 mm²- Liczba profili zaciskania: 3- AWG: 20 - 10

Numery artykułów

Numer artykułu K1172.123.215
EAN 4003773019701
UBB 240105131330
UNSPSC 27112147
Artykuł producenta nr 97 21 215 C
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.