text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SZCZYPCE UNIW 3 0305-180MM


Szczypce uniwersalne Ze strefami chwytającymi do płaskich i okrągłych materiałów, odpowiednie do wszechstronnych zastosowań. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 60 HRC. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średn

Numer artykułu K1003.500.180
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 180
Wycięcie wystające Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 180
Wycięcie wystające Tak
Materiał Stal
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²) 16 - 16
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Inny
Kute Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 240
Type Universal Combination Pliers

Opis

Szczypce uniwersalne Ze strefami chwytającymi do płaskich i okrągłych materiałów, odpowiednie do wszechstronnych zastosowań. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 60 HRC. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,4 mm- Zdolność cięcia drutu twardego (średnica): Ø 2,2 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 12,0 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 16,0 mm²

Numery artykułów

Numer artykułu K1003.500.180
EAN 4003773034933
UBB 419102031855
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 03 05 180
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.