text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SZCZYPCE UNIW 3 0305-140MM


Szczypce uniwersalne Ze strefami chwytania płaskich i okrągłych materiałów, odpowiednie do wszechstronnego użytku. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 60 HRC. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 2,

Numer artykułu K1003.500.140
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 140
Wycięcie wystające Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 140
Wycięcie wystające Tak
Materiał Stal
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²) 10 - 10
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Inny
Kute Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 120
Type Universal Combination Pliers

Opis

Szczypce uniwersalne Ze strefami chwytania płaskich i okrągłych materiałów, odpowiednie do wszechstronnego użytku. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 60 HRC. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 2,8 mm- Zdolność cięcia drutu twardego (średnica): Ø 1,8 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 9,0 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 10,0 mm²

Numery artykułów

Numer artykułu K1003.500.140
EAN 4003773039730
UBB 419102155100
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 03 05 140
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.