text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SZCZYPCE UNIW 3 0301-160MM


Szczypce uniwersalne Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Ze strefami chwytania dla płaskich i okrągłych materiałów, odpowiednie do wszechstronnych zastosowań. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 60 HRC. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnic

Numer artykułu K1003.100.160
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 160
Wycięcie wystające Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 160
Wycięcie wystające Tak
Materiał Stal
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²) 16 - 16
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Kute Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 180
Type Universal Combination Pliers

Opis

Szczypce uniwersalne Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Ze strefami chwytania dla płaskich i okrągłych materiałów, odpowiednie do wszechstronnych zastosowań. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 60 HRC. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,1 mm- Zdolność cięcia drutu twardego (średnica): Ø 2,0 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 10.0mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 16,0 mm²

Numery artykułów

Numer artykułu K1003.100.160
EAN 4003773013235
UBB 419102030782
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 03 01 160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.