text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

KNIP SZCZYPCE UNIW 3 0301-140MM


Szczypce uniwersalne Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Ze strefami chwytania dla płaskich i okrągłych materiałów, odpowiednie do wszechstronnego zastosowania. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 60 HRC. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 2,8 mm- Zdolność cięcia drutu twardego (średnica): Ø 1,8 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 9.0mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 10,0 mm²

Numer artykułu K1003.100.140
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Wycięcie wystające Tak
Materiał Stal
Średnica zakresu taśmy (mm) 1.8 - 1.8
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²) 10 - 10
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Kute Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 100
Kod towaru 8203200000
Type Universal Combination Pliers

Opis

Szczypce uniwersalne Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Ze strefami chwytania dla płaskich i okrągłych materiałów, odpowiednie do wszechstronnego zastosowania. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 60 HRC. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 2,8 mm- Zdolność cięcia drutu twardego (średnica): Ø 1,8 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 9.0mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 10,0 mm²

Numery artykułów

Numer artykułu K1003.100.140
EAN 4003773015192
UBB 419102158823
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 03 01 140
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.