text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SZCZYPCE UNIW 2 0206-225MM


Szczypce kombinowane o dużej dźwigni 35% mniejszy wysiłek niż w przypadku konwencjonalnych szczypiec kombinowanych. z krawędziami tnącymi (twardość ok. 63 HRC) do dużych obciążeń. Łatwiejsza praca dzięki zoptymalizowanej dźwigni. Łatwiejsze cięcie, mocniejsze chwytanie, zginanie i ciągnięcie. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Ze strefami chwyta

Numer artykułu K1002.600.225
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 225
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 225
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Wycięcie wystające Tak
Materiał Stal
Średnica zakresu taśmy (mm) 3 - 3
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²) 25 - 25
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Inny
Kute Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Type VDE Power Combination Pliers

Opis

Szczypce kombinowane o dużej dźwigni 35% mniejszy wysiłek niż w przypadku konwencjonalnych szczypiec kombinowanych. z krawędziami tnącymi (twardość ok. 63 HRC) do dużych obciążeń. Łatwiejsza praca dzięki zoptymalizowanej dźwigni. Łatwiejsze cięcie, mocniejsze chwytanie, zginanie i ciągnięcie. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Ze strefami chwytania dla płaskich i okrągłych materiałów, odpowiednie do wszechstronnych zastosowań. Precyzyjna, minimalna szczelina między szczękami chwytającymi zapewniająca optymalne działanie krawędzi tnących. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 63 HRC. - Zdolność cięcia drutu twardego (średnica): Ø 3,0 mm- Zdolność cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 2,5mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 14,0 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 25,0 mm²- Testy VDE: tak

Numery artykułów

Numer artykułu K1002.600.225
EAN 4003773010036
UBB 419102159243
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 02 06 225
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.