text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMB PLIERS 2 0202-225


Szczypce kombinowane o dużej dźwigni 35% mniejszy wysiłek niż w przypadku konwencjonalnych szczypiec kombinowanych. z krawędziami tnącymi (twardość ok. 63 HRC) do dużych obciążeń. Łatwiejsza praca dzięki zoptymalizowanej dźwigni. Łatwiejsze cięcie, mocniejsze chwytanie, zginanie i ciągnięcie. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Ze strefami chwytania dla płaskich i okrągłych materiałów, odpowiednie do wszechstronnych zastosowań. Precyzyjna, minimalna szczelina między szczękami chwytającymi zapewniająca optymalne działanie krawędzi tnących. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 63 HRC. - Zdolność cięcia drutu twardego (średnica): Ø 3,0 mm- Zdolność cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 2,5mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 14,0 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 25,0 mm²

Referência K1002.200.225
Izolat Da
Forma Derecho
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 225
Protecție de izolare 1000 V Nu
Embalado por 1

Especificações

Izolat Da
Forma Derecho
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 225
Protecție de izolare 1000 V Nu
Tăietura care iese în afară Da
Material Oțel
Diametrul gamei de benzi (mm) 3 - 3
Secțiunea transversală a benzii (mm²) 25 - 25
Diseño de agarre Otro
Capacul mânerului Alte
Forjado
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 380
Codigo SA 8203200000
Type Power Combination Pliers

Descrição

Szczypce kombinowane o dużej dźwigni 35% mniejszy wysiłek niż w przypadku konwencjonalnych szczypiec kombinowanych. z krawędziami tnącymi (twardość ok. 63 HRC) do dużych obciążeń. Łatwiejsza praca dzięki zoptymalizowanej dźwigni. Łatwiejsze cięcie, mocniejsze chwytanie, zginanie i ciągnięcie. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Ze strefami chwytania dla płaskich i okrągłych materiałów, odpowiednie do wszechstronnych zastosowań. Precyzyjna, minimalna szczelina między szczękami chwytającymi zapewniająca optymalne działanie krawędzi tnących. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 63 HRC. - Zdolność cięcia drutu twardego (średnica): Ø 3,0 mm- Zdolność cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 2,5mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 14,0 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 25,0 mm²

Números do artigo

Referência K1002.200.225
EAN 4003773043379
UBB 419102158096
UNSPSC 27112139
Artigo do fabricante nr 02 02 225
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.