text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SZCZYPCE UNIW 2 0201-225MM


Szczypce uniwersalne o dużej dźwigni Wymagają o 35% mniej wysiłku niż konwencjonalne szczypce uniwersalne. Łatwiejsza praca dzięki zoptymalizowanej dźwigni. Łatwiejsze cięcie, mocniejsze chwytanie, zginanie i ciągnięcie. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Ze strefami chwytania dla płaskich i okrągłych materiałów, odpowiednie do wszechstronnego zastosowania. Precyzyjna, minimalna szczelina między szczękami chwytającymi zapewniająca optymalne działanie krawędzi tnących. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 63 HRC. - Zdolność cięcia drutu twardego (średnica): Ø 3,0 mm- Zdolność cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 2,5mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 14,0 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 25,0 mm²

Numer artykułu K1002.100.225
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 225
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 225
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Wycięcie wystające Tak
Materiał Stal
Średnica zakresu taśmy (mm) 3 - 3
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²) 25 - 25
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Kute Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 340
Kod towaru 8203200000
Type Power Combination Pliers

Opis

Szczypce uniwersalne o dużej dźwigni Wymagają o 35% mniej wysiłku niż konwencjonalne szczypce uniwersalne. Łatwiejsza praca dzięki zoptymalizowanej dźwigni. Łatwiejsze cięcie, mocniejsze chwytanie, zginanie i ciągnięcie. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Ze strefami chwytania dla płaskich i okrągłych materiałów, odpowiednie do wszechstronnego zastosowania. Precyzyjna, minimalna szczelina między szczękami chwytającymi zapewniająca optymalne działanie krawędzi tnących. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 63 HRC. - Zdolność cięcia drutu twardego (średnica): Ø 3,0 mm- Zdolność cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 2,5mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 14,0 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 25,0 mm²

Numery artykułów

Numer artykułu K1002.100.225
EAN 4003773013198
UBB 419102153790
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 02 01 225
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.