text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SZCZYPCE SEG 4620A61570MM


Szczypce do pierścieni osadczych Z blokadą, którą można zwolnić. Z wymiennymi końcówkami wykonanymi z hartowanej stali. Malowane proszkowo na czarno. DIN 5254 B, końcówki wymienne pod kątem 90°. - Rozmiar trzonu: Ø 252 - 400mm- Końcówki (średnica): 4,5 mm

Numer artykułu K1046.020.570
Konstrukcja Prostokątny
Długość (mm) 580
Zakres mocowania (mm) 252 - 400
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Tak
Wymienne końcówki Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prostokątny
Długość (mm) 580
Zakres mocowania (mm) 252 - 400
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Tak
Wymienne końcówki Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 1500
Type Circlip Pliers

Opis

Szczypce do pierścieni osadczych Z blokadą, którą można zwolnić. Z wymiennymi końcówkami wykonanymi z hartowanej stali. Malowane proszkowo na czarno. DIN 5254 B, końcówki wymienne pod kątem 90°. - Rozmiar trzonu: Ø 252 - 400mm- Końcówki (średnica): 4,5 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1046.020.570
EAN 4003773025030
UBB 240100029059
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 46 20 A61
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.