text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SZCZYPCE RUR 88 8807-250MM


KNIPEX Alligator® dobry dostęp do obrabianego przedmiotu dzięki niewielkim rozmiarom główki i powierzchni złącza. większa wydajność i wygoda w porównaniu z konwencjonalnymi szczypcami do pomp wodnych o tej samej długości: 9-zębowa regulacja pozycjonowania zapewnia o 30% większą zdolność chwytania. Samoblokujące się na rurach i nakrętkach: brak poślizgu

Numer artykułu K1088.700.250
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 250
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Maks. otwarcie policzków (mm) 46
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 250
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Maks. otwarcie policzków (mm) 46
Liczba ustawień 9
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 385
Type VDE Water Pump Pliers

Opis

KNIPEX Alligator® dobry dostęp do obrabianego przedmiotu dzięki niewielkim rozmiarom główki i powierzchni złącza. większa wydajność i wygoda w porównaniu z konwencjonalnymi szczypcami do pomp wodnych o tej samej długości: 9-zębowa regulacja pozycjonowania zapewnia o 30% większą zdolność chwytania. Samoblokujące się na rurach i nakrętkach: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie i wymagana niewielka siła dłoni. Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami o twardości ok. 61 HRC: wysoka odporność na zużycie i stabilne chwytanie. Konstrukcja przegubu skrzynkowego zapewniająca wysoką stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Solidna konstrukcja, niewrażliwa na zabrudzenia, szczególnie nadaje się do pracy na zewnątrz. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. - Pozycje regulacji: 9- Pojemność dla rur, cale (średnica): Ø 2 in- Pojemność dla nakrętek: 46mm- Pojemność dla rur (średnica): Ø 50 mm- Testy VDE: tak

Numery artykułów

Numer artykułu K1088.700.250
EAN 4003773019343
UBB 419187203056
UNSPSC 27112101
Artykuł producenta nr 88 07 250
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.