text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SZCZYPCE RUR 88 8805-250MM


KNIPEX Alligator® dobry dostęp do obrabianego przedmiotu dzięki niewielkim rozmiarom główki i powierzchni złącza. większa wydajność i komfort w porównaniu z konwencjonalnymi szczypcami do pomp wodnych o tej samej długości: 9 pozycji regulacji zapewnia o 30% większą zdolność chwytania. Samoblokujące się na rurach i nakrętkach: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie i wymagana niewielka siła dłoni. Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami o twardości ok. 61 HRC: wysoka odporność na zużycie i stabilne chwytanie. Konstrukcja przegubu skrzynkowego zapewniająca wysoką stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Solidna konstrukcja, niewrażliwa na zabrudzenia, szczególnie nadaje się do pracy na zewnątrz. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. Z wąskimi, wielokomponentowymi uchwytami bez kołnierza dla lepszej obsługi i łatwiejszego transportu. - Pozycje regulacji: 9- Pojemność dla rur, cale (średnica): Ø 2 in- Pojemność dla nakrętek: 46mm- Pojemność dla rur (średnica): Ø 50mm

Referência K1088.500.250
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 250
Maks. otwarcie policzków (mm) 46
Konstrukcja uchwytu Inny
Embalado por 1

Especificações

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 250
Maks. otwarcie policzków (mm) 46
Konstrukcja uchwytu Inny
Liczba ustawień 9
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 325
Kod towaru 8204120000
Type Alligator Water Pump Pliers

Descrição

KNIPEX Alligator® dobry dostęp do obrabianego przedmiotu dzięki niewielkim rozmiarom główki i powierzchni złącza. większa wydajność i komfort w porównaniu z konwencjonalnymi szczypcami do pomp wodnych o tej samej długości: 9 pozycji regulacji zapewnia o 30% większą zdolność chwytania. Samoblokujące się na rurach i nakrętkach: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie i wymagana niewielka siła dłoni. Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami o twardości ok. 61 HRC: wysoka odporność na zużycie i stabilne chwytanie. Konstrukcja przegubu skrzynkowego zapewniająca wysoką stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Solidna konstrukcja, niewrażliwa na zabrudzenia, szczególnie nadaje się do pracy na zewnątrz. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. Z wąskimi, wielokomponentowymi uchwytami bez kołnierza dla lepszej obsługi i łatwiejszego transportu. - Pozycje regulacji: 9- Pojemność dla rur, cale (średnica): Ø 2 in- Pojemność dla nakrętek: 46mm- Pojemność dla rur (średnica): Ø 50mm

Números do artigo

Referência K1088.500.250
EAN 4003773035497
UBB 419102150986
UNSPSC 27112101
Artigo do fabricante nr 88 05 250
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.