text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SZCZYPCE RUR 88 8802-300MM


KNIPEX Alligator® dobry dostęp do obrabianego przedmiotu dzięki niewielkim rozmiarom główki i powierzchni złącza. większa wydajność i komfort w porównaniu z konwencjonalnymi szczypcami do pomp wodnych o tej samej długości: 9-zębowa regulacja pozycjonowania zapewnia o 30% większą zdolność chwytania. Samoblokujące się na rurach i nakrętkach: brak poślizgu

Numer artykułu K1088.200.300
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 300
Maks. otwarcie policzków (mm) 60
Konstrukcja uchwytu Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 300
Maks. otwarcie policzków (mm) 60
Konstrukcja uchwytu Inny
Liczba ustawień 9
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 532
Type Water Pump Pliers

Opis

KNIPEX Alligator® dobry dostęp do obrabianego przedmiotu dzięki niewielkim rozmiarom główki i powierzchni złącza. większa wydajność i komfort w porównaniu z konwencjonalnymi szczypcami do pomp wodnych o tej samej długości: 9-zębowa regulacja pozycjonowania zapewnia o 30% większą zdolność chwytania. Samoblokujące się na rurach i nakrętkach: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie i wymagana niewielka siła dłoni. Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami o twardości ok. 61 HRC: wysoka odporność na zużycie i stabilne chwytanie. Konstrukcja przegubu skrzynkowego zapewniająca wysoką stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Solidna konstrukcja, niewrażliwa na zabrudzenia, szczególnie nadaje się do pracy na zewnątrz. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. - Pozycje regulacji: 9- Pojemność dla rur, cale (średnica): Ø 2 3/4in- Pojemność dla nakrętek: 60mm- Pojemność dla rur (średnica): Ø 70mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1088.200.300
EAN 4003773029151
UBB 419102160548
UNSPSC 27112101
Artykuł producenta nr 88 02 300
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.