text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SZCZYPCE RUR 88 8802-250MM


KNIPEX Alligator® Samozaciskowe na rurach i nakrętkach: nie ślizgają się na obrabianym przedmiocie i wymagają użycia niewielkiej siły. Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami o twardości ok. 61 HRC: wysoka odporność na zużycie i stabilny chwyt. Konstrukcja przegubu skrzynkowego zapewniająca wysoką stabilność dzięki podwójnemu prowadzeni

Numer artykułu K1088.200.250
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 250
Maks. otwarcie policzków (mm) 46
Konstrukcja uchwytu Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 250
Maks. otwarcie policzków (mm) 46
Konstrukcja uchwytu Inny
Liczba ustawień 9
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 330
Type Water Pump Pliers

Opis

KNIPEX Alligator® Samozaciskowe na rurach i nakrętkach: nie ślizgają się na obrabianym przedmiocie i wymagają użycia niewielkiej siły. Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami o twardości ok. 61 HRC: wysoka odporność na zużycie i stabilny chwyt. Konstrukcja przegubu skrzynkowego zapewniająca wysoką stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Solidna konstrukcja, niewrażliwa na zabrudzenia, szczególnie nadaje się do pracy na zewnątrz. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. Z wąskimi, wielokomponentowymi uchwytami bez kołnierza dla lepszej obsługi i łatwiejszego transportu. - Pozycje regulacji: 9- Pojemność dla rur, cale (średnica): Ø 2 in- Pojemność dla nakrętek: 46mm- Pojemność dla rur (średnica): Ø 50mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1088.200.250
EAN 4003773019282
UBB 419102150564
UNSPSC 27112101
Artykuł producenta nr 88 02 250
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.