text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SZCZYPCE IZOL 1192-140MM

Numer artykułu K1011.290.140
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 140
Średnica zakresu taśmy (mm) 5 - 5
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²) 10 - 10

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 140
Średnica zakresu taśmy (mm) 5 - 5
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²) 10 - 10
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 90
Type Electronics Wire Stripper

Opis

Elektroniczny stripper do przewodów Do pojedynczych, wielokrotnych i drobnych przewodów o średnicy od 0,1 do 0,8 mm, z izolacją z tworzywa sztucznego lub gumy. Łatwa regulacja do wymaganej średnicy drutu pełnego lub skręconego za pomocą śruby radełkowanej i nakrętki zabezpieczającej. Ze sprężyną rozwierającą. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z platerowanych narzędzi. - Zdolność ściągania izolacji (średnica): Ø 0,1 - 0,8 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1011.290.140
EAN 4003773016908
UBB 240187293271
UNSPSC 27111510
Artykuł producenta nr 11 92 140
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.