text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SZCZYPCE IZOL 1107-160MM


Ściągacz izolacji Do pojedynczych, wielokrotnych i drobnych żył z izolacją plastikową lub gumową do Ø 5 mm lub 10 mm². Łatwa regulacja do wymaganej średnicy skrętki za pomocą śruby radełkowanej i nakrętki zabezpieczającej. - Pojemność odizolowywania w milimetrach kwadratowych: 10 mm²- Pojemność odizolowywania (średnica): Ø 5,0 mm- AWG: 8- Testowane prze

Numer artykułu K1011.700.160
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 160
Średnica zakresu taśmy (mm) 5 - 5
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²) 10 - 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 160
Średnica zakresu taśmy (mm) 5 - 5
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²) 10 - 10
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 180
Type Insulation Stripper

Opis

Ściągacz izolacji Do pojedynczych, wielokrotnych i drobnych żył z izolacją plastikową lub gumową do Ø 5 mm lub 10 mm². Łatwa regulacja do wymaganej średnicy skrętki za pomocą śruby radełkowanej i nakrętki zabezpieczającej. - Pojemność odizolowywania w milimetrach kwadratowych: 10 mm²- Pojemność odizolowywania (średnica): Ø 5,0 mm- AWG: 8- Testowane przez VDE: tak

Numery artykułów

Numer artykułu K1011.700.160
EAN 4003773015499
UBB 419187033016
UNSPSC 27111510
Artykuł producenta nr 11 07 160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.