text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SZCZYPCE DO RUR 8605-150MM


Gładkie szczęki do montażu elementów galwanizowanych bez uszkodzeń - praca bezpośrednio na elementach chromowanych! Doskonałe do chwytania, przytrzymywania, dociskania i gięcia elementów. Bezluzowy docisk szczęk zapobiega uszkodzeniom krawędzi wrażliwych elementów. Szybka regulacja poprzez naciśnięcie przycisku bezpośrednio na obrabianym elemencie. Brak

Numer artykułu K1086.500.150
Izolowany Tak
Długość (mm) 150
Szerokość szczęk (mm) 27
Maks. rozwarcie klucza (mm) 27
Konstrukcja uchwytu Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Długość (mm) 150
Szerokość szczęk (mm) 27
Maks. rozwarcie klucza (mm) 27
Konstrukcja uchwytu Inny
Liczba ustawień 14
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 206
Type Pliers Wrench

Opis

Gładkie szczęki do montażu elementów galwanizowanych bez uszkodzeń - praca bezpośrednio na elementach chromowanych! Doskonałe do chwytania, przytrzymywania, dociskania i gięcia elementów. Bezluzowy docisk szczęk zapobiega uszkodzeniom krawędzi wrażliwych elementów. Szybka regulacja poprzez naciśnięcie przycisku bezpośrednio na obrabianym elemencie. Brak niezamierzonego przesunięcia szczęk chwytających i brak poślizgu złącza. Równoległe szczęki zapewniają solidniejszy chwyt, a ich konstrukcja umożliwia elastyczną regulację wszystkich szerokości do określonego rozmiaru maksymalnego. Zasada działania zapadki umożliwia szybkie i łatwe dokręcanie i zwalnianie wszystkich połączeń śrubowych. Wysokie przełożenie dźwigni zapewnia dużą siłę chwytu. mini klucz szczypcowy dla mechaników precyzyjnych. idealny klucz uniwersalny w kieszonkowym rozmiarze. niezbędny towarzysz w zestawie narzędzi awaryjnych. - Grubość szczęk (przegub) (B2): 7,0mm- Grubość przegubu (B3): 10,5mm- Grubość końcówek (B1): 4,7mm- Pozycje regulacji: 14- Pojemność dla nakrętek: Ø 1- Pojemność dla nakrętek: 27mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1086.500.150
EAN 4003773069928
UBB 500570359538
UNSPSC 27112104
Artykuł producenta nr 86 05 150
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.