text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SZCZYPCE DO RUR 86 8603-125MM


Mini klucz szczypcowy zastępuje potrzebę stosowania zestawów kluczy metrycznych i calowych. Gładkie szczęki do montażu elementów galwanizowanych bez uszkodzeń - praca bezpośrednio na chromie! Doskonałe do chwytania, przytrzymywania, dociskania i gięcia elementów. Bezluzowy docisk szczęk zapobiega uszkodzeniom krawędzi wrażliwych elementów. Szybka regula

Numer artykułu K1086.300.125
Długość (mm) 125
Szerokość szczęk (mm) 23
Liczba ustawień 11
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 105
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 125
Szerokość szczęk (mm) 23
Liczba ustawień 11
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 105
Type Pliers Wrench

Opis

Mini klucz szczypcowy zastępuje potrzebę stosowania zestawów kluczy metrycznych i calowych. Gładkie szczęki do montażu elementów galwanizowanych bez uszkodzeń - praca bezpośrednio na chromie! Doskonałe do chwytania, przytrzymywania, dociskania i gięcia elementów. Bezluzowy docisk szczęk zapobiega uszkodzeniom krawędzi wrażliwych elementów. Szybka regulacja poprzez naciśnięcie przycisku bezpośrednio na obrabianym elemencie. Brak niezamierzonego przesunięcia szczęk chwytających i brak poślizgu złącza. Równoległe szczęki zapewniają solidniejszy chwyt, a ich konstrukcja umożliwia elastyczną regulację wszystkich szerokości do określonego rozmiaru maksymalnego. Zasada działania zapadki umożliwia szybkie i łatwe dokręcanie i zwalnianie wszystkich połączeń śrubowych. Wysokie przełożenie dźwigni zapewnia dużą siłę chwytu. mini klucz szczypcowy dla mechaników precyzyjnych. szczególnie nadaje się do pracy przy małych połączeniach śrubowych. bardzo dobry dostęp w bardzo ograniczonych przestrzeniach. - Grubość szczęk (złącze) (B2): 5,0mm- Grubość przegubu (B3): 9,5mm- Grubość końcówek (B1): 3,0mm- Pozycje regulacji: 11- Możliwości dla nakrętek: Ø 078- Pojemność dla nakrętek: 23mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1086.300.125
EAN 4003773077497
UBB 500625385462
UNSPSC 27112104
Artykuł producenta nr 86 03 125
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.