text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

KNIP SZCZYPCE BOCZNE 7005-140MM


Przecinak ukośny z wąską głowicą do użytku w ograniczonych przestrzeniach. Niezastąpiony obcinak ukośny do wszechstronnego użytku. Wysokiej jakości materiał i precyzyjne wykonanie zapewniają długą żywotność. Precyzyjne krawędzie tnące do miękkiego i twardego drutu. Czyste cięcie cienkich drutów miedzianych, także na końcówkach krawędzi tnących. Krawędzi

Numer artykułu K1070.500.140
Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex

Opis

Przecinak ukośny z wąską głowicą do użytku w ograniczonych przestrzeniach. Niezastąpiony obcinak ukośny do wszechstronnego użytku. Wysokiej jakości materiał i precyzyjne wykonanie zapewniają długą żywotność. Precyzyjne krawędzie tnące do miękkiego i twardego drutu. Czyste cięcie cienkich drutów miedzianych, także na końcówkach krawędzi tnących. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 62 HRC z fazowaniem. - Zdolność cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 4,0 mm- Zdolność cięcia drutu średnio twardego (średnica): Ø 2,5 mm- Zdolność cięcia drutu twardego (średnica): Ø 1,8 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1070.500.140
EAN 4003773039488
UBB 419104151859
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 70 05 140
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.