Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04.
Przecinak ukośny z wąską głowicą do użytku w ograniczonych przestrzeniach. Niezastąpiony przecinak ukośny do wszechstronnego użytku. Wysokiej jakości materiał i precyzyjne wykonanie zapewniają długą żywotność. Precyzyjne krawędzie tnące do miękkiego i twardego drutu. Czyste cięcie cienkich drutów miedzianych, także na końcówkach krawędzi tnących. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 62 HRC. - Zdolność cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 3,0 mm- Zdolność cięcia drutu średnio twardego (średnica): Ø 2,3 mm- Zdolność cięcia drutu twardego (średnica): Ø 1,5 mm