text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SZCZYPCE AKUM 8330-2"


Klucz do rur typu S Wąska szczęka typu S. Szczęki z zębami przesuniętymi w przeciwnym kierunku. Zęby dodatkowo hartowane indukcyjnie. Trzypunktowy styk na rurach, samoblokujący. Dwuteowa konstrukcja rękojeści. Nakrętka regulacyjna. Powlekane proszkowo na czerwono, szczęki szlifowane na jasno. Szczęki chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość

Numer artykułu K1083.030.508
Ochrona powierzchni Chromowane
Odpowiedni dla maks. średnicy rury 2 inch
Długość (mm) 540
Zakres mocowania (mm) 10 - 70
Nadaje się do filtra oleju Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Odpowiedni dla maks. średnicy rury 2 inch
Długość (mm) 540
Zakres mocowania (mm) 10 - 70
Nadaje się do filtra oleju Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 2570
Type Pipe Wrench

Opis

Klucz do rur typu S Wąska szczęka typu S. Szczęki z zębami przesuniętymi w przeciwnym kierunku. Zęby dodatkowo hartowane indukcyjnie. Trzypunktowy styk na rurach, samoblokujący. Dwuteowa konstrukcja rękojeści. Nakrętka regulacyjna. Powlekane proszkowo na czerwono, szczęki szlifowane na jasno. Szczęki chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość ok. 56 HRC. - Szerokość zacisku: 70 mm- Możliwości dla rur (średnica): Ø 2 3/4in- Możliwości dla rur (średnica): Ø 70mm- Pojemność dla nakrętek: 70mm- Średnica wewnętrzna, cale: Ø 2 cale

Numery artykułów

Numer artykułu K1083.030.508
EAN 4003773014263
UBB 240102219195
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 83 30 020
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.