text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SZCZYPC SEEGER ZEW 49 4911A 2 180


Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych do pracy ciągłej: do 10 razy dłuższa żywotność w porównaniu z końcówkami toczonymi. Z wkładanymi końcówkami zapewniającymi niezawodną pracę. Duże powierzchnie styku na końcówkach: brak zniekształceń pierścieni osadczych, łatwy montaż. Połączenie śrubowe: precyzyjna praca szczypiec bez luzów. Wewnętrzna sprężyna rozwierająca, zabezpieczona i zamknięta. Antypoślizgowa powłoka z tworzywa sztucznego na rękojeściach. Wąska główka umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach. DIN 5254 A, szczęki proste. - Rozmiar trzonu: Ø 19 - 60mm- Końcówki (średnica): 1,8 mm

Artículo No. K1049.110.002
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Długość (mm) 180
Zakres mocowania (mm) 19 - 60
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Tak
Embalado por 1

Especificaciones

Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Długość (mm) 180
Zakres mocowania (mm) 19 - 60
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Tak
Wymienne końcówki Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 175
Kod towaru 8203200000
Type Precision External Circlip Pliers for Shaft

Descripción

Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych do pracy ciągłej: do 10 razy dłuższa żywotność w porównaniu z końcówkami toczonymi. Z wkładanymi końcówkami zapewniającymi niezawodną pracę. Duże powierzchnie styku na końcówkach: brak zniekształceń pierścieni osadczych, łatwy montaż. Połączenie śrubowe: precyzyjna praca szczypiec bez luzów. Wewnętrzna sprężyna rozwierająca, zabezpieczona i zamknięta. Antypoślizgowa powłoka z tworzywa sztucznego na rękojeściach. Wąska główka umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach. DIN 5254 A, szczęki proste. - Rozmiar trzonu: Ø 19 - 60mm- Końcówki (średnica): 1,8 mm

Números de artículo

Artículo No. K1049.110.002
EAN 4003773048732
UBB 500501357841
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 49 11 A2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.