text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SZCZ TNĄC SKOŚ ZWIĘK PRZEŁ7412 160M


Szczypce tnące ukośne o dużej dźwigni Do bardzo intensywnego, ciągłego użytkowania. Wysoka wydajność cięcia przy minimalnym wysiłku dzięki optymalnej koordynacji kąta krawędzi tnącej i przełożenia. Precyzyjne krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie (twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC), do wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego.

Numer artykułu K1074.121.160
Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 209
Type High Leverage Diagonal Cutter with Black Atramentized

Opis

Szczypce tnące ukośne o dużej dźwigni Do bardzo intensywnego, ciągłego użytkowania. Wysoka wydajność cięcia przy minimalnym wysiłku dzięki optymalnej koordynacji kąta krawędzi tnącej i przełożenia. Precyzyjne krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie (twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC), do wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego. ze sprężyną rozwierającą, do aktywacji w razie potrzeby. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2.5mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 2.0mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1074.121.160
EAN 4003773065111
UBB 500504491027
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 74 12 160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.