text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SZCZ TNĄC SKOŚ ZWIĘK PRZEŁ 7491-250


Obcinak centralny o dużej dźwigni ze zintegrowaną kutą osią do dużych obciążeń. Precyzyjne krawędzie tnące do drutu miękkiego, twardego i fortepianowego. Tnie gruby drut przy mniejszym wysiłku niż inne obcinaki ukośne o tej samej długości. Centryczne, precyzyjne krawędzie tnące. Wysoka wydajność cięcia przy minimalnym wysiłku dzięki optymalnej koordynac

Numer artykułu K1074.190.250
Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 250
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 250
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 390
Type High Leverage Diagonal Cutter

Opis

Obcinak centralny o dużej dźwigni ze zintegrowaną kutą osią do dużych obciążeń. Precyzyjne krawędzie tnące do drutu miękkiego, twardego i fortepianowego. Tnie gruby drut przy mniejszym wysiłku niż inne obcinaki ukośne o tej samej długości. Centryczne, precyzyjne krawędzie tnące. Wysoka wydajność cięcia przy minimalnym wysiłku dzięki optymalnej koordynacji kąta ostrza i przełożenia. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC. - Zdolność cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 5mm- Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 5,0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.8mm- Możliwości cięcia drutem fortepianowym (średnica): Ø 3.5mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1074.190.250
EAN 4003773034070
UBB 419104212586
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 74 91 250
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.