text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

KNIP SZCZ TNĄC SKOŚ ZWIĘK PRZEŁ 7421-200


Obcinak ukośny o dużej dźwigni Do bardzo intensywnego, ciągłego użytkowania. Wysoka wydajność cięcia przy minimalnym wysiłku dzięki optymalnej koordynacji kąta krawędzi tnącej i przełożenia. Precyzyjne krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie (twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC), do wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego. Głowica nachylona pod kątem 12° do cięcia płaskiego, zapewniająca przestrzeń do chwytania. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 4.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.0mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 2.5mm

Numer artykułu K1074.120.200
Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 300
Kod towaru 8203200000
Type 12° High Leverage Diagonal Cutter with Plastic Coated

Opis

Obcinak ukośny o dużej dźwigni Do bardzo intensywnego, ciągłego użytkowania. Wysoka wydajność cięcia przy minimalnym wysiłku dzięki optymalnej koordynacji kąta krawędzi tnącej i przełożenia. Precyzyjne krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie (twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC), do wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego. Głowica nachylona pod kątem 12° do cięcia płaskiego, zapewniająca przestrzeń do chwytania. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 4.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.0mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 2.5mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1074.120.200
EAN 4003773050483
UBB 419104300365
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 74 21 200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.