Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04.
Szczypce tnące ukośne o dużej dźwigni Do bardzo intensywnego, ciągłego użytkowania. Wysoka wydajność cięcia przy minimalnym wysiłku dzięki optymalnej koordynacji kąta krawędzi tnącej i przełożenia. Precyzyjne krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie (twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC), do wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego. 250-milimetrowy obcinak ukośny nadaje się do przewodów miedzianych o przekroju do 16 mm² i aluminiowych o przekroju do 35 mm². - Możliwości cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 4,6 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 3.0mm- Testowane przez VDE: tak