text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

KNIP SZCZ TNĄC SKOŚ ZWIĘK PRZEŁ 7407-200


Szczypce tnące ukośne o dużej dźwigni Do bardzo intensywnego, ciągłego użytkowania. Wysoka wydajność cięcia przy minimalnym wysiłku dzięki optymalnej koordynacji kąta krawędzi tnącej i przełożenia. Precyzyjne krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie (twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC), do wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 4,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.0mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 2,5mm- Testowane przez VDE: tak

Numer artykułu K1074.700.200
Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 330
Kod towaru 8203200000
Type VDE High Leverage Diagonal Cutter with Chrome Plated

Opis

Szczypce tnące ukośne o dużej dźwigni Do bardzo intensywnego, ciągłego użytkowania. Wysoka wydajność cięcia przy minimalnym wysiłku dzięki optymalnej koordynacji kąta krawędzi tnącej i przełożenia. Precyzyjne krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie (twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC), do wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 4,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.0mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 2,5mm- Testowane przez VDE: tak

Numery artykułów

Numer artykułu K1074.700.200
EAN 4003773018414
UBB 240104305695
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 74 07 200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.