text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SZCZ TNĄC SKOŚ ZWIĘK PRZEŁ 7405-250


Obcinak ukośny o dużej dźwigni Do bardzo intensywnego, ciągłego użytkowania. Wysoka wydajność cięcia przy minimalnym wysiłku dzięki optymalnej koordynacji kąta krawędzi tnącej i przełożenia. Precyzyjne krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie (twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC), do wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego. 250-mil

Numer artykułu K1074.500.250
Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 250
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 250
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 405
Type High Leverage Diagonal Cutter Chrome Plated

Opis

Obcinak ukośny o dużej dźwigni Do bardzo intensywnego, ciągłego użytkowania. Wysoka wydajność cięcia przy minimalnym wysiłku dzięki optymalnej koordynacji kąta krawędzi tnącej i przełożenia. Precyzyjne krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie (twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC), do wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego. 250-milimetrowy obcinak ukośny nadaje się do przewodów miedzianych o przekroju do 16 mm² i aluminiowych o przekroju do 35 mm². - Możliwości cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 4,6 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 3.0mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1074.500.250
EAN 4003773039754
UBB 419104291374
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 74 05 250
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.