text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupeuse latér. diag. à forte démultipl. longueur 140 mm poli forme 0 gaines mul


Coupeuse diagonale à fort effet de levier Pour une utilisation continue et très difficile. Haute performance de coupe avec un minimum deffort grâce à une coordination optimale de langle du tranchant et du rapport de transmission. Tranchants de précision trempés par induction (dureté des tranchants denviron 64 HRC), pour tous les types de fils, y compris

Cikkszám K1074.200.140
Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 140
Isolé 1 000 V Non
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 140
Isolé 1 000 V Non
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 150
Type High Leverage Diagonal Cutter with Multi-Component Grip

Leírás

Coupeuse diagonale à fort effet de levier Pour une utilisation continue et très difficile. Haute performance de coupe avec un minimum deffort grâce à une coordination optimale de langle du tranchant et du rapport de transmission. Tranchants de précision trempés par induction (dureté des tranchants denviron 64 HRC), pour tous les types de fils, y compris la corde à piano. - Capacité de coupe pour les fils moyennement durs (diamètre) : Ø 3.1mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 2.0mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 1.5mm

Cikkszámok

Cikkszám K1074.200.140
EAN 4003773042419
UBB 419104289154
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 74 02 140
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.