text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP RONDBEKTANG 22 2201-160MM


Szczypce okrągłe okrągłe, krótkie szczęki, drobno szlifowane. Odpowiednie do gięcia i chwytania okrągłych elementów roboczych. Idealne do zaginania pętli z drutu. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Grubość końcówek (T2): 3.0mm- Długość szczęk (L3): 30.0mm- Szerokość główki (W3): 18mm

Numer artykułu K1022.100.160
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 160
Materiał Stal
Długość szczęk (mm) 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 160
Materiał Stal
Długość szczęk (mm) 30
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 130
Type Round Nose Pliers

Opis

Szczypce okrągłe okrągłe, krótkie szczęki, drobno szlifowane. Odpowiednie do gięcia i chwytania okrągłych elementów roboczych. Idealne do zaginania pętli z drutu. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Grubość końcówek (T2): 3.0mm- Długość szczęk (L3): 30.0mm- Szerokość główki (W3): 18mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1022.100.160
EAN 4003773033905
UBB 419100040395
UNSPSC 27112125
Artykuł producenta nr 22 01 160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.