text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP RONDBEKTANG 22 2201-140MM


Szczypce okrągłe okrągłe, krótkie szczęki, drobno szlifowane. Odpowiednie do gięcia i chwytania okrągłych elementów roboczych. Idealne do zaginania pętli z drutu. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Grubość końcówek (T2): 2,5mm- Długość szczęk (L3): 28,0mm- Szerokość główki (W3): 16.5mm

Numer artykułu K1022.100.140
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Materiał Stal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Materiał Stal
Długość szczęk (mm) 28
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 100
Type Round Nose Pliers

Opis

Szczypce okrągłe okrągłe, krótkie szczęki, drobno szlifowane. Odpowiednie do gięcia i chwytania okrągłych elementów roboczych. Idealne do zaginania pętli z drutu. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Grubość końcówek (T2): 2,5mm- Długość szczęk (L3): 28,0mm- Szerokość główki (W3): 16.5mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1022.100.140
EAN 4003773022800
UBB 419100040213
UNSPSC 27112125
Artykuł producenta nr 22 01 140
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.