text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION TWEEZERS ESD 170 MM


Pęseta uniwersalna ESD Do bezpiecznej obsługi elementów elektronicznych: wyrównuje różnice potencjałów elektrycznych między użytkownikiem a elementami w kontrolowany sposób. Testowana pod kątem ESD, czarna powłoka z żywicy epoksydowej o rezystancji powierzchniowej między 10^3 a 10^9 omów. Dla przemysłu elektronicznego i inżynierii precyzyjnej. Antymagne

Numer artykułu 9M324560
Kształt Prosty
Antymagnetyczny Tak
Niklowane Nie
Długość (mm) 110
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Prosty
Antymagnetyczny Tak
Niklowane Nie
Długość (mm) 110
Marka Knipex
Type Precision Tweezer

Opis

Pęseta uniwersalna ESD Do bezpiecznej obsługi elementów elektronicznych: wyrównuje różnice potencjałów elektrycznych między użytkownikiem a elementami w kontrolowany sposób. Testowana pod kątem ESD, czarna powłoka z żywicy epoksydowej o rezystancji powierzchniowej między 10^3 a 10^9 omów. Dla przemysłu elektronicznego i inżynierii precyzyjnej. Antymagnetyczne, aby uniknąć uszkodzeń elektromagnetycznych. Szeroka gama wzorów: proste, kątowe, powierzchnie chwytające i rękojeści gładkie lub ząbkowane, z igłami, wąskimi lub tępymi końcówkami. Wysokiej jakości stal nierdzewna zapewnia ekstremalną wytrzymałość i bardzo dobrą odporność na korozję w różnych środowiskach atmosferycznych i wielu materiałach korozyjnych. Dostępne również w zestawie (92 00 01 ESD). - Powierzchnia: matowa- Wykończenie: proste- Szerokość końcówek (A): 0,2 mm- Szerokość końcówek (B): 0.2mm- Wersja końcówki pęsety: igłowa- Odporne na korozję: tak- Odporność na kwasy: bardzo dobra- Testowane ESD: tak- Testowane VDE: nie- Sektory: elektronika- Magnetyczne: niemagnetyzowalne (80%)- Zachowanie: elektrycznie rozpraszające

Numery artykułów

Numer artykułu 9M324560
EAN 4003773054795
UBB 500513365899
UNSPSC 27112105
Artykuł producenta nr 92 28 71 ESD
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.