Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04.
Pęseta uniwersalna ESD Do bezpiecznej obsługi elementów elektronicznych: wyrównuje różnice potencjałów elektrycznych między użytkownikiem a elementami w kontrolowany sposób. Testowana pod kątem ESD, czarna powłoka z żywicy epoksydowej o rezystancji powierzchniowej między 10^3 a 10^9 omów. Dla przemysłu elektronicznego i inżynierii precyzyjnej. Antymagnetyczne, aby uniknąć uszkodzeń elektromagnetycznych. Szeroka gama wzorów: proste, kątowe, powierzchnie chwytające i rękojeści gładkie lub ząbkowane, z igłami, wąskimi lub tępymi końcówkami. Wysokiej jakości stal nierdzewna zapewnia ekstremalną wytrzymałość i bardzo dobrą odporność na korozję w różnych środowiskach atmosferycznych i wielu materiałach korozyjnych. Dostępne również w zestawie (92 00 01 ESD). - Powierzchnia: matowa- Wykończenie: proste- Szerokość końcówek (A): 0,4 mm- Szerokość końcówek (B): 0,5mm- Wersja końcówek pęsety: szpiczaste- Odporne na korozję: tak- Odporność na kwasy: bardzo dobra- Testowane ESD: tak- Testowane VDE: nie- Sektory: elektronika- Magnetyczne: niemagnetyzowalne (80%)- Zachowanie: elektrycznie rozpraszające.