text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION TWEEZERS ESD 120 MM


Pęseta uniwersalna ESD Do bezpiecznego przenoszenia elementów elektronicznych: wyrównuje różnice potencjałów elektrycznych między użytkownikiem a elementami w kontrolowany sposób. Testowana pod kątem ESD, czarna powłoka z żywicy epoksydowej o rezystancji powierzchniowej między 10^3 a 10^9 omów. Dla przemysłu elektronicznego i inżynierii precyzyjnej. Antymagnetyczne, aby uniknąć uszkodzeń elektromagnetycznych. Szeroka gama wzorów: proste, kątowe, powierzchnie chwytające i rękojeści gładkie lub ząbkowane, z igłami, wąskimi lub tępymi końcówkami. Wysokiej jakości stal nierdzewna zapewnia ekstremalną wytrzymałość i bardzo dobrą odporność na korozję w różnych środowiskach atmosferycznych i wielu materiałach korozyjnych. Dostępne również w zestawie (92 00 01 ESD). - Powierzchnia: matowa- Wykończenie: pod kątem 35°- Szerokość końcówek (A): 0,25 mm- Szerokość końcówek (B): 0,3mm- Wersja końcówki pęsety: igłowa- Odporne na korozję: tak- Odporność na kwasy: bardzo dobra- Testowane ESD: tak- Testowane VDE: nie- Sektory: elektronika- Magnetyczne: niemagnetyzowalne (80%)- Zachowanie: elektrycznie rozpraszające.

Artikelnummer 1T916347
Kształt Zakrzywiony
Antymagnetyczny Tak
Niklowane Nie
Długość (mm) 120
Marka Knipex
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Kształt Zakrzywiony
Antymagnetyczny Tak
Niklowane Nie
Długość (mm) 120
Marka Knipex
Kod towaru 82032000
Type Precision Tweezer

Beschreibung

Pęseta uniwersalna ESD Do bezpiecznego przenoszenia elementów elektronicznych: wyrównuje różnice potencjałów elektrycznych między użytkownikiem a elementami w kontrolowany sposób. Testowana pod kątem ESD, czarna powłoka z żywicy epoksydowej o rezystancji powierzchniowej między 10^3 a 10^9 omów. Dla przemysłu elektronicznego i inżynierii precyzyjnej. Antymagnetyczne, aby uniknąć uszkodzeń elektromagnetycznych. Szeroka gama wzorów: proste, kątowe, powierzchnie chwytające i rękojeści gładkie lub ząbkowane, z igłami, wąskimi lub tępymi końcówkami. Wysokiej jakości stal nierdzewna zapewnia ekstremalną wytrzymałość i bardzo dobrą odporność na korozję w różnych środowiskach atmosferycznych i wielu materiałach korozyjnych. Dostępne również w zestawie (92 00 01 ESD). - Powierzchnia: matowa- Wykończenie: pod kątem 35°- Szerokość końcówek (A): 0,25 mm- Szerokość końcówek (B): 0,3mm- Wersja końcówki pęsety: igłowa- Odporne na korozję: tak- Odporność na kwasy: bardzo dobra- Testowane ESD: tak- Testowane VDE: nie- Sektory: elektronika- Magnetyczne: niemagnetyzowalne (80%)- Zachowanie: elektrycznie rozpraszające.

Artikelnummern

Artikelnummer 1T916347
EAN 4003773054863
UBB 500513365303
UNSPSC 27112105
Hersteller Artikel Nr 92 38 75 ESD
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.